入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 105〜2000 |
ANSIカットグラム | 1224 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 1 |
ANSI / ISEAカットレベル | 3 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 0 |
バックマテリアル | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル |
塗装仕上げ | コーティングされていない |
色 | ホワイト |
カフ | ニット |
カット | シームレスニット |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 13 |
ハンド | 利き手 |
長さ | 12 " |
ライナー材料 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル |
手のひら素材 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | 9 |
ステッチ素材 | ポリエステル |
推奨使用環境 | ドライ |
親指のスタイル | ストレート |
重量 | 光 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 6116938800 |
モデル | ライナー材料 | ANSI摩耗サイクル | ANSIカットグラム | サイズ | 親指のスタイル | バックマテリアル | 塗装仕上げ | カット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-025 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | 105〜2000 | 1224 | 6 | ストレート | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | コーティングされていない | シームレスニット | ¥3,604 | |
72-025 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | 105〜2000 | 1224 | 7 | ストレート | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | コーティングされていない | シームレスニット | ¥3,604 | |
72-025 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | 105〜2000 | 1224 | 10 | ストレート | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | コーティングされていない | シームレスニット | ¥3,604 | |
72-025 | ダイニーマ(R) | 345gの負荷で1000回転 | 1162 | 8 | フル | HPPE、グラスファイバー、ポリエステル | なし | ガン | ¥3,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。