アンセル 72-025 ハイフレックス耐切創手袋
形式 | モデル | ライナー材料 | ANSI摩耗サイクル | ANSIカットグラム | サイズ | 親指のスタイル | バックマテリアル | 塗装仕上げ | カット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72-025 | ダイニーマ(R) | 345gの負荷で1000回転 | 1162 | 8 | フル | HPPE、グラスファイバー、ポリエステル | なし | ガン | ¥3,604 | |
A | 72-025 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | 105〜2000 | 1224 | 7 | ストレート | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | コーティングされていない | シームレスニット | ¥3,604 | |
A | 72-025 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | 105〜2000 | 1224 | 9 | ストレート | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | コーティングされていない | シームレスニット | ¥3,604 | |
A | 72-025 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | 105〜2000 | 1224 | 10 | ストレート | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | コーティングされていない | シームレスニット | ¥3,604 | |
A | 72-025 | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | 105〜2000 | 1224 | 6 | ストレート | ダイニーマ(R)、グラスファイバー、ポリエステル | コーティングされていない | シームレスニット | ¥3,604 |
72-025 ハイフレックス耐切創手袋
Ansell HyFlex 72-025 耐切創手袋は、製造、金属加工、建設、精密組立てで手を切り傷や擦り傷から保護するために使用されます。 器用さとグリップ力により、小さな部品の精密な取り扱いが向上し、組み立て作業に適しています。
特徴
- ニットデザインが特徴で、長時間着用しても柔軟性と快適さを提供します。
- これらの手袋はニットリストカフを備えているため、しっかりとフィットし、手袋への破片の侵入を防ぎ、60℃で簡単に洗濯できます。
- 厚さは 13 ゲージで優れた耐切創性を備え、建設現場での安全性を高めます。
- これらの手袋はさらに、ダイニーマ、グラスファイバー、ポリエステルで構成されたライナーを備えており、強度と柔軟性を提供し、使用中の保護と快適さを強化します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リノリウムとビニールフローリングツール
- 安全リレー
- 環状カッター
- 穀物水分テスター
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- こぼれ防止用品
- 砥石
- ディスペンシングガン
- ステンレス鋼
- フック
- PRO-LINE ワークスタンド
- ELDON JAMES 肘、90度男性
- HAYWARD QVCシリーズ PVCインラインボールバルブ ソケット×ソケット
- ASHLAND CONVEYOR パイプめねじボールトランスファーユニット
- TOLCO セカンダリラベルブラック
- VULCAN HART オーブンドアハンドル
- WESTWARD トグルボルトアンカー
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- GENIE アルミラダー
- BOSTON GEAR 直径ピッチ16の鋳鉄平歯車