AMETEK LAMB 114788 バキューム モーター、ペリフェラル、7.5 インチ ボディ直径、2 ステージ、1 速、240 VAC
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 1000時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 7.5 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 146 |
Discharge | 周辺 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
最大エアワット | 329 |
最大アンペア | 4.8 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 金属 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 8 5 / 16 " |
相 | 1 |
製品データシート | ametek-lamb-114788.pdf |
交換用ブラシ | 製造元番号833196-50 |
熱保護 | なし |
真空(H2O密閉) | 70.2 |
電圧 | 240 VAC |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115330 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 102.7 | ¥50,162 | ||
114787 | 120 VAC | 11.6 | 3 | 防滴オープン | 126 | ¥109,728 | ||
115962 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 116.4 | ¥62,198 | ||
116155-00 | 24 VDC | 14.4 | 2 | 防滴オープン | 66.4 | ¥45,511 | ||
116156-00 | 36 VDC | 10.8 | 2 | 防滴オープン | 70.7 | ¥43,811 | ||
115757-P | 120 VAC | 8 | 2 | 防滴オープン | 96 | ¥25,650 | ||
116757-13 | 120 VAC | 7.9 | 2 | 防滴オープン | 97 | ¥22,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。