METRO SXRSOH27P2C 壁掛けキャビネット W 21-1/2 インチ 2 シェルフ
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
アイテム価格 | 壁に取り付けられたキャビネット |
キャビネットの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | ダークトープ |
材料 | ポリマーの分析 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 13-13 / 16」 |
全体の高さ | 29.5 " |
全幅 | 21.5 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SXRDOH27P2C | 13-13 / 16」 | 29.5 " | 41 5 / 16 " | ¥541,875 | ||
SXROH | 14.5 " | 30 " | 19.5 " | ¥113,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。