AMERICRAFT MANUFACTURING AML-36-5-3-TEFC ルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、完全密閉型、サイズ 36 インチ、3 相、5 HP | AG3QJL 33TE19

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-36-5-3-TEFCルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、完全密閉型、サイズ36インチ、3相、5 HP

在庫あり
アイテム:AG3QJL モデル:AML-36-5-3-TEFC相互参照:33TE19

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥892,633 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item排気ベンチレーター
組み立て済み/未組み立て組み立て
ベースの高さ48.5 "
ベースの長さ51 "
ベース幅51 "
ブレード径36 "
CFM @ 0.000インチSP21200
CFM @ 0.125インチSP20500
CFM @ 0.250インチSP19500
CFM @ 0.375インチSP18484
CFM @ 0.500インチSP17325
CFM範囲21200-17325
ドライブの種類直接
エンクロージャーTEFC
ファンRPM1140
住宅資材ヘビーゲージ鋼
HP5
最大BHP4.75
最大動作電流7.3
モーターHP5
モーターHz60
モーターRPM1140
電動機電圧230/460
取り付け場所ルーフ
全体の高さ48.5 "
3
プロペラ径36 "
RPM範囲1140
シャフト径シーブエンド1.375 "
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート60
速度制御N
速度制御可能N
タイプ軸方向の
電圧230/460

発送情報:

船の重量(kg) 229.5
船高(cm)134.62
船の長さ(cm)144.78
船幅(cm)144.78
HSコード8414901040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItemCFM @ 0.375インチSPベースの高さベースの長さCFM @ 0.500インチSPCFM範囲ファンRPMHP価格
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP ルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、防爆、サイズ 18 インチ、1 フェーズ、1 HP | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXP排気ベンチレーター360034.5 "33 "30004600-300017251¥572,217
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC ルーフエキゾースト、ダイレクトドライブ、完全密閉型、サイズ 18 インチ、1 フェーズ、1 HP | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFC排気ベンチレーター360034.5 "33 "30004600-300117251¥523,910
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP ルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、防爆、サイズ 18 インチ、3 相、1 HP | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXP排気ベンチレーター360034.5 "33 "30004600-300217251¥575,775
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC ルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、全密閉型、サイズ 18 インチ、3 相、1 HP | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFC排気ベンチレーター360034.5 "33 "30004600-300317251¥511,306
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP ルーフエキゾースト、ダイレクトドライブ、防爆、サイズ 24 インチ、1 フェーズ、1 HP | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXP排気ベンチレーター585039.5 "39 "50007425-500017251¥628,254
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC ルーフエキゾースト、ダイレクトドライブ、完全密閉、サイズ 24 インチ、1 フェーズ、1 HP | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFC排気ベンチレーター585039.5 "39 "50007425-500017251¥567,908
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP ルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、防爆、サイズ 24 インチ、3 相、1 HP | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXP排気ベンチレーター585039.5 "39 "50007425-500017251¥624,550

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-36-5-3-TEFCルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、完全密閉型、サイズ36インチ、3相、5 HP
¥892,633 /単価