AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFCルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、完全密閉型、サイズ24インチ、1相、1 HP
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
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 39.5 " |
ベースの長さ | 39 " |
ベース幅 | 39 " |
ブレード径 | 24 " |
CFM @ 0.000インチSP | 7425 |
CFM @ 0.125インチSP | 7000 |
CFM @ 0.250インチSP | 6350 |
CFM @ 0.375インチSP | 5850 |
CFM @ 0.500インチSP | 5000 |
CFM範囲 | 7425-5000 |
ドライブの種類 | 直接 |
エンクロージャー | TEFC |
ファンRPM | 1725 |
住宅資材 | ヘビーゲージ鋼 |
HP | 1 |
最大BHP | 0.95 |
最大動作電流 | 6.4 |
モーターHP | 1 |
モーターHz | 60 |
モーターRPM | 1725 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の高さ | 39.5 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 24 " |
RPM範囲 | 1725 |
シャフト径シーブエンド | 0.875 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 45 |
速度制御 | N |
速度制御可能 | N |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 112.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | CFM @ 0.375インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.500インチSP | CFM範囲 | ファンRPM | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-18-1-1-EXP | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3000 | 1725 | 1 | ¥523,625 | |
AM-18-1-1-TEFC | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3001 | 1725 | 1 | ¥512,443 | |
AM-18-1-3-EXP | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3002 | 1725 | 1 | ¥519,758 | |
AM-18-1-3-TEFC | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3003 | 1725 | 1 | ¥516,470 | |
AM-24-1-1-EXP | 排気ベンチレーター | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ¥565,821 | |
AM-24-1-3-EXP | 排気ベンチレーター | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ¥557,257 | |
AM-24-1-3-TEFC | 排気ベンチレーター | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ¥545,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。