CAROL C3521.41.86ケーブル同軸Rg6 / u 1000 'ナチュラル
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG6 / U |
キャパシタンス | 16.0 pF / Ft |
色 | ナチュラル |
導体サイズ | 18 AWG |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | PVC |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.233 " |
シールド | 100%フレックスフォイル、95%錫メッキ銅ブレード |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
タイプ | プレナム定格 |
船の重量(kg) | 18.23 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164.41.01 | RG62 / U | ブラック | 22 AWG | 0.242 " | 95%裸銅編組 | ¥138,951 | ||
5775.31.01 | RG6 / U | ブラック | 18 AWG | 0.263 " | 100%フレックスフォイル、60%アルミニウムブレード | ¥51,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。