AMERICRAFT FAN
1946 年に設立され、米国オハイオ州シンシナティに本社を置く Americraft Manufacturing Company, Inc. は、さまざまな産業用および商業用途向けの多種多様な産業用排気ファンおよび換気製品を製造しています。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
動力伝達
空気力学
モーター
安全性
Electrical
HVACと冷凍 フィルタ
ルーフベンチレーター全ラインナップを見る
アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター 耐火花性鋳造アルミニウムプロペラと厚鋼製ハウジングを備えた産業用排気ファン。 さまざまな流量と直径 (12 ~ 60 インチの範囲) をご用意しています。 工場、倉庫、工場での使用に最適
ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置 鳥スクリーン 換気されていない屋根の縁石 ルーフベンチレーターアクセサリー
アメリカンクラフトファンについて
このブランドのダクト / チューブ軸流ファン、壁排気ファン、屋根換気装置 / 排気装置、および直接駆動送風機は、工場、倉庫、工場でヒューム、煙、粉塵を除去するために広く使用されています。 アメリカンクラフト ダクトファンDFシリーズ 標準の耐火花性鋳造アルミニウムプロペラを備えており、軽量かつ高強度を実現します。 これらの産業用排気ファンは、構造剛性を高めるための厚鋼製ハウジングを備えており、危険な場所への設置を保証します。 ブランドの AMシリーズルーフエキゾースト 剛性と効率的なエアフローを実現するスチール製カーブキャップとスピンベンチュリセクションを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Americraft MPN は、同等の Dayton、Fantech、Airmaster モデルを個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のアメリカンクラフト製品が入手可能です。
発送
アメリカンクラフトの商品は大きめのサイズとなっております。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
Americraft DA ロースタンドクーラー
統合された低スタンド設計が特徴で、製鉄所、鋳物工場、工場、倉庫などの産業環境での安定性と便利な設置を保証します。 これらのクーラーにはユニークな特徴があります。...続きを見る
アメリカンクラフト ADB ブロワー
精密に設計された鋳造アルミニウム構造を特徴としており、耐久性を確保しており、低空気流量と比較的低い静圧を要求する用途に適しています。 これらの送風機は役に立ちます...続きを見る
よくある質問
Americraft の排気ファン、送風機、クーラーを適切に設置して機能させるには、どのような手順を踏む必要がありますか?
- 基礎ボルト、ファンホイール内の止めネジ、V ベルトドライブを含むすべての留め具がしっかりと締まっていることを確認してください。
- アクセス ドアがしっかりと閉じられ、効果的に密閉されていることを確認します。
- ベアリングを検査して、位置合わせと潤滑を確認します。
- アセンブリを手動で回転させ、ハウジングに接触していないことを確認します。 ファンホイールがハウジングに当たると、輸送中に損傷、シャフトの位置ずれ、またはベアリングの変位が発生する可能性があります。 始動前に必要な調整を行う必要があります。
- モーターを検証して、正しい速度で動作し、電気的特性を遵守していることを確認します。
- 単相モーターは正しい電圧の単相電源にのみ接続し、三相モーターは三相電源にのみ接続することに特に注意してください。
- V ベルト ドライブの位置を評価し、適切に配置され、効果的に機能していることを確認します。
容量または圧力が前述の定格を下回っているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
容量または圧力が上記の定格を下回ると、次のような問題が発生する可能性があります。
- 速度が遅すぎます。
- システム内に空気が漏れています。
- ダンパーが適切に調整されていない。
- 方向またはプロペラの回転が間違っています。
- システムの合計抵抗が予想よりも高い。
- ファンの入口または出口の状態が不良です (エルボ、制限)。
- 破損したプロペラ。
- ファンが高温および/または高地用途向けに適切に選択されていません。
- プロペラはシャフトに逆向きに取り付けられています。
産業用排気装置、換気用排気装置、供給ファン/付属品の設置方法は?
- ファンを取り付けるときは、ファンが平らで水平な頑丈な構造に固定されていることを確認してください。 正確な位置合わせを行うために、必要に応じてシムを使用してください。 これにより、ファンの位置が常に一定に保たれ、振動なくスムーズに動作することが保証され、長期的なメンテナンス費用が削減されます。
- 床置き式ファンを設置する場合は、可能な限り、流し込みコンクリート基礎を使用することをお勧めします。 このアプローチにより、ファンに安定した堅牢な基盤が提供されます。
- ファンを地上に設置する場合は、構造プラットフォームにしっかりと取り付けることが重要です。 さらに、安定性と構造的サポートを強化するために、これらのファンを固体の壁または柱のできるだけ近くに配置します。