入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグイントランス |
色 | (フィニアン・タン) |
接続タイプ | ネジ端子 |
深さ | 3.25 " |
高さ | 2.38 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 115 VAC |
IP評価 | 未評価 |
出力電圧 | 12 VAC |
形式 | ウォールマウント |
温度 立上り | 0〜49度C |
チップサイズ | コードなし |
UPC | 782239930555 |
VA評価 | 20 |
幅(Width) | 2.63 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | CN |
モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 出力電圧 | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1620 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 20 | 2.63 " | ¥5,841 | |
TP1640 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 40 | 2.63 " | ¥7,713 | |
TP1650 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 50 | 2.63 " | ¥8,610 | |
TP2420 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 20 | 2.63 " | ¥5,841 | |
TP2440 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 40 | 2.63 " | ¥7,713 | |
TP2450 | 3.4 " | 2.3 " | 120 VAC | 24 VAC | 50 | 2.6 " | ¥8,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。