ALTRONIX プラグイントランス、60Hz
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 出力電圧 | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TP2450 | 3.4 " | 2.3 " | 120 VAC | 24 VAC | 50 | 2.6 " | ¥8,262 | |
A | TP1220 | 3.25 " | 2.38 " | 115 VAC | 12 VAC | 20 | 2.63 " | ¥5,841 | |
A | TP1620 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 20 | 2.63 " | ¥5,841 | |
A | TP1640 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 40 | 2.63 " | ¥7,713 | |
A | TP1650 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 50 | 2.63 " | ¥8,610 | |
A | TP2420 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 20 | 2.63 " | ¥5,841 | |
A | TP2440 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 40 | 2.63 " | ¥7,713 |
プラグイントランス、60Hz
Altronix プラグイン変圧器は、産業用アプリケーションの電気機器に 115VAC または 120VAC の電圧を供給します。 ねじ端子接続を採用しているため、確実に取り付けられ、ほこり、湿気、衝撃、振動から保護するために壁に取り付けられます。 電圧定格 20VA、40VA、50VA の幅広い変圧器からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステンレス鋼管
- エアサンダー
- LEDエリアとロードウェイライト
- LED屋外照明器具アクセサリー
- 音声データ配線ブロックアクセサリ
- 仕上げツール
- 工具保持
- 自動車の診断と検査
- ギアリング
- 車体工具
- JACOB HOLTZ デュアルホイールリジッドキャスター
- CLC 膝パッド
- AMPCO METAL ドリフトピン、バレルタイプ
- WALTER TOOLS ジョバードリル17mm超硬
- APPROVED VENDOR チューブ0.118インチ
- NYCOIL チューブ0.180インチ
- FLUORAMICS フォーミュラ8スレッドシーラント
- MASTER APPLIANCE マルチシール シリーズ ワイヤ スプライス コネクタ キット
- SPEAKMAN カートリッジ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機