入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイル状の非ABS電源コード |
コネクタエンド | ストレート/ストレート |
コード長 | 12ft。 |
ゲージ/導体 | 1 / 10-6 / 12 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ポリマーの分析 |
温度。 範囲 | -55度から190度F |
電圧 | 12 |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。