PARKER P31R シリーズ ミニ空気圧レギュレーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P31RB12NNLP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB12BNTP | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB92BNNP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB92NN1P | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB92BNYP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB92BNLP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB92BN5P | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB92BN1P | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB12NNVP | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB12NNNP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB12BNSP | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB12BNVP | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB12BNNP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB12BNYP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB12BNLP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB12BNHP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB92NNYP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB92NNNP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB92NN5P | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB92BNHP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB92BN3P | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB12NNYP | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | P31RB12NNTP | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB12NNSP | ¥11,743 | 見積依頼
|
A | P31RB92NNLP | ¥7,714 | 見積依頼
|
P31Rシリーズミニ空気圧レギュレーター
Parker P31R シリーズ ミニ空気圧レギュレータは、低流量およびスペースに制限のある用途で正確な圧力調整を行うように設計されています。 これらは、位置決め、切断、機械加工、梱包用途におけるバルブ、シリンダー、工具、コンプレッサーに最適です。 これらのコンパクトな圧力レギュレータは、軽量アルミニウム構造と、素早い応答と正確な圧力供給を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 アルミニウムのフレームと強化ガラスに囲まれた圧力計があり、測定値を示します。 ニトリルシールにより漏れ防止動作が保証されます。 NPT、BSPP、BSPT 接続ポートで利用できる幅広いミニ空気圧レギュレーターからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 熊手
- PAアンプ
- 帯電防止リストストラップ
- オートバイのリフトとプラウジャック
- フロアマシンアクセサリー
- エンジン
- 締め具
- 研磨マウントポイント
- タイヤとホイール
- ブロンズ
- WESCO 油圧式大型液体ガスシリンダーカート
- BANJO FITTINGS ボールシート
- MJ MAY ガラス繊維生地、10インチ幅
- HOFFMAN 19インチラックマウントベントシェルフ
- AIRMASTER FAN 商用非振動空気サーキュレータ115V
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-18 Unef
- DAYTON ストッパー
- MASTER LOCK ニッケルメッキ真鍮製南京錠
- TB WOODS 5Vセクション分割テーパーブッシュ
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、8 溝付き