入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 18.03 |
原産国 | US |
Altronix NetWay1BT シングル ポート ミッドスパン インジェクターは、ポートあたり最大 90 W の PoE 電力を供給し、IP カメラ、ワイヤレス アクセス ポイント、VoIP 電話、その他の高電力ネットワーク デバイスなどの PoE 準拠デバイスに最大 1000 Mbps の速度でデータ (テキスト、オーディオ、ビデオ) を転送します。インジェクターから最大 100 メートルの距離にあります。 標準ネットワーク ケーブル (CAT5e 以降) と電力とデータを供給する 4 ペア構成が特徴で、RJ45 自動クロスオーバー イーサネット接続に対応して強力で高速な接続を実現します。 NetWay1BT PoE インジェクターは、115 / 230VAC 電圧接続を使用して非 PoE デバイスへのレガシーデバイスの保護と自動検出も提供するため、機器に対する最大限の安全性が保証されます。 さらに、PoE モードと電源 LED インジケーターが付属しており、接続されたデバイスの PoE 電力使用の実際の時間を簡単に監視できます。 これらの LED インジケータは、赤、黄、緑の色で、それぞれ PoE オン、電源オン、IP リンクのステータスを表します。 Altronix PoE インジェクターは、華氏 -22 度から 167 度の範囲の温度で動作できます。 標高 609.6 メートルまでの湿度が 20 ~ 85% の結露しない環境で良好に機能します。
Altronix NetWay1BT シングル ポート ミッドスパン インジェクターは、PoE カメラ、IP カメラ、VoIP 電話、ワイヤレス アクセス ポイント、その他の高電力ネットワーク デバイスなどの PoE デバイスと非 PoE デバイスの両方に接続できます。
A. ミッドスパン パワー インジェクタは、PoE 非対応スイッチまたはデータ サーバを PoE 対応デバイス(VoIP 電話や IP カメラなど)に接続する PoE デバイスです。 言い換えれば、これらのインジェクターは、各デバイスを個別の電源に接続することなく、PoE デバイスに電力を供給するために、イーサネットまたはデータ ケーブルに電力を追加 (または注入) します。
A. Altronix Netway1 は、最大 15.4 W の電源定格を必要とする PoE デバイスと互換性があります。
A. PoEシャットダウン後、通常の動作に戻るまでに約4秒かかります。
A. ULにリストされたアクセス制御制限電源(UL294アプリケーションの場合)またはクラス2定格の変圧器/電源(UL60950-1アプリケーションの場合)を使用することをお勧めします。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネットウェイ1 | ¥16,328 | ||
NetWay4BT | ¥258,007 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
NetWay16V | ¥253,228 | ||
ネットウェイ16MV | ¥227,800 | ||
NetWay4ESK | ¥174,945 | ||
NetWay8V | ¥179,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。