ALLEGRO 9900-45 周囲空気ポンプ CO モニター
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
アイテム価格 | アンビエントエアポンプ |
フローレンジ | 0〜1 lpm |
注ぐ速さ | 0〜1 lpm |
高さ | 6 3 / 4 " |
長さ | 8 1 / 4 " |
電源 | 115V AC - 9V DC アダプター、9V DC アルカリ |
製品データシート | allegro-safety-9900-45.pdf |
センサー | 交換可能な電気化学製品 |
騒音レベル | 90 dB |
ビジュアル | 外部 AC 電源オン LED ライト |
幅(Width) | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 圧力範囲 | CFM | カプラ | 騒音レベル | 電圧 | 幅(Width) | 現在の描画 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 W / 3/8ハンセン | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | ||
9832 オバック | 0から15へのpsi | 0から20 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 16A | - | ¥547,459 | ||
9821IND。 インターチャン | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 1/2 "産業インターチェンジ | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | ||
9806 オバック | 0から10へのpsi | 0から5 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 5.5A | - | ¥179,668 | ||
9806ハンセン | 0から10へのpsi | 0から5 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 9A | - | ¥272,659 | ||
9821 オバック | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | ||
9832 W / HANS0N | 0から15へのpsi | 0から20 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 16A | - | ¥547,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。