入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きデュアルホイールキャスター |
ブレーキの種類 | つまみねじ |
キャスターブレーキ付き | はい |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
デュロメータ | 75ショアD |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
負荷定格 | 300ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 2 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/8 x 3-3/8" |
全体の高さ | 3.375 " |
プレートサイズ | 3-1/8 x 4-1/8" |
プレート厚 | 0.149 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | ダブルボール |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2.5 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター定格範囲 | デュロメータ | 負荷定格 | 装着タイプ | 全体の高さ | 茎の長さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202RN02052S001G | 1000〜2999ポンド | 80ショアD | 200ポンド | スレッドステム | 2.75 " | 1.5 " | 2" | ¥4,562 | ||
202RN02052S002G | 1000〜2999ポンド | 80ショアD | 200ポンド | スレッドステム | 2.75 " | 2.5 " | 2" | ¥4,298 | ||
202RN02052S005G | 1000〜2999ポンド | 75ショアD | 200ポンド | プレート | 2 13 / 16 " | - | 2" | ¥3,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。