ALLEGRO SAFETY 9821 3/8 HANSEN 周囲空気ポンプ付き、115V AC 0 ~ 15 PSI
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンビエントエアポンプ |
CFM | 0から10 CFMへ |
カプラ | 3/8 "ハンセン |
現在の描画 | 8.3A |
HP | 3 / 4 hp |
圧力範囲 | 0から15へのpsi |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 圧力範囲 | CFM | カプラ | 騒音レベル | 電圧 | 幅(Width) | 現在の描画 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9832 オバック | 0から15へのpsi | 0から20 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 16A | - | ¥547,459 | ||
9821IND。 インターチャン | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 1/2 "産業インターチェンジ | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | ||
9806 オバック | 0から10へのpsi | 0から5 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 5.5A | - | ¥179,668 | ||
9806ハンセン | 0から10へのpsi | 0から5 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 9A | - | ¥272,659 | ||
9821 オバック | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | ||
9832 W / HANS0N | 0から15へのpsi | 0から20 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 16A | - | ¥547,459 | ||
9806 | 2から12へのpsi | - | - | - | AC115/230V | 9" | - | - | ¥219,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。