ALLEGRO 9832 W / HANS0Nアンビエントエアポンプ16Ac 115vac
モデル: 9832 W/HANS0N
項目: AF4WFF
相互参照: 9MD22
支払いオプション
- NET30のビジネス用語、 申し込み!
- 注文書で購入し、 今すぐ送信
- プロフォーマインボイスで支払いを行う
部品番号
30日間の無料返品
商品情報:
品目 | アンビエントエアポンプ |
アンプ | 16交流 |
CFM | 0〜20歳対象 |
カプラ | 3/8 "ハンセン |
HP | 1.5 |
圧力 | 0から15へのpsi |
電圧 | 115 |
配送情報:
船の重量(kg) | 44.45 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |