ALL GEAR AG12SDE58 誘電体ロープ ポリオレフィン 直径 5/8 インチ、長さ 600 フィート
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
アイテム価格 | 誘電体ロープ |
色 | オレンジ |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | 12ストランドブレード |
ロープ径 | 5 / 8 " |
ロープ素材 | ポリオレフィン |
サブカテゴリ | 誘電体ロープ |
抗張力 | 9900ポンド |
作業負荷限界 | 1980ポンド |
船の重量(kg) | 23.59 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 5607500000 |
原産国 | US |
モデル | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AG12SDE38 | 3 / 8 " | 3500ポンド | 700ポンド | ¥83,561 | |
AG12SDE716 | 7 / 16 " | 4400ポンド | 880ポンド。 | ¥104,875 | |
AG12SDE12 | 1 / 2 " | 6000ポンド | 1200ポンド。 | ¥125,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。