ALL GEAR AG12SDE38 誘電体ロープ ポリオレフィン 直径 3/8 インチ、長さ 600 フィート
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
アイテム価格 | 誘電体ロープ |
色 | オレンジ |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | 12ストランドブレード |
ロープ径 | 3 / 8 " |
ロープ素材 | ポリオレフィン |
サブカテゴリ | 誘電体ロープ |
抗張力 | 3500ポンド |
作業負荷限界 | 700ポンド |
船の重量(kg) | 8.48 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 5607500000 |
原産国 | US |
モデル | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AG12SDE716 | 7 / 16 " | 4400ポンド | 880ポンド。 | ¥87,628 | |
AG12SDE12 | 1 / 2 " | 6000ポンド | 1200ポンド。 | ¥125,778 | |
AG12SDE58 | 5 / 8 " | 9900ポンド | 1980ポンド | ¥172,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。