ALL GEAR AG12SDE716 誘電体ロープ ポリオレフィン 直径 7/16 インチ、長さ 600 フィート
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
アイテム価格 | 誘電体ロープ |
色 | オレンジ |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | 12ストランドブレード |
ロープ径 | 7 / 16 " |
ロープ素材 | ポリオレフィン |
サブカテゴリ | 誘電体ロープ |
抗張力 | 4400ポンド |
作業負荷限界 | 880ポンド。 |
船の重量(kg) | 12.79 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 5607500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。