KERN AND SOHN ABT-NM シリーズ分析天びん
形式 | モデル | 整定時間 | 校正値 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 入力電圧 | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABT120-4NM | 4秒。 | 0.001g | 217 X 356 X 338ミリメートル | 338 mm | 356 mm | AC220~240V | +/- 0.0002g | 0.01g | ¥416,229 | |
B | ABT320-4NM | 4秒。 | 0.001g | 217 X 356 X 337ミリメートル | 337 mm | 356 mm | AC220~240V | +/- 0.0003g | 0.01g | ¥569,577 | |
C | ABT220-4NM | 4秒。 | 0.001g | 217 X 345 X 330ミリメートル | 330 mm | 345 mm | AC220~240V | +/- 0.0002g | 0.01g | ¥503,856 | |
D | ABT100-5NM | 10秒。 | 0.001g | 217 X 356 X 338ミリメートル | 338 mm | 356 mm | AC110~230V | +/- 0.00015g | - | ¥547,670 | |
E | ABT220-5DNM | 10、4秒 | 0.001、0.001g | 215 X 340 X 335ミリメートル | 335 mm | 340 mm | AC220~240V | ±0.0001、0.0002g | 0.001g | ¥580,530 | |
F | ABT120-5DNM | 10、4秒 | 0.001、0.001g | 215 X 340 X 335ミリメートル | 335 mm | 340 mm | AC220~240V | ±0.00005、0.0002g | 0.001g | ¥558,623 |
ABT-NM シリーズ分析天びん
Kern & Sohn ABT-NM シリーズ分析天びんは、対象物の質量を正確に測定できるように設計されています。 シングルセルの高度なテクノロジーを採用しており、0.1 秒以内で最大 4 ミリグラムの可読性を備えた正確な測定を保証します。 デジタル表示や操作ボタンなど直感的なユーザーインターフェースを備え、簡単に操作できます。 これらには、温度変動時の自動内部調整や、計量対象物に素早くアクセスできる XNUMX つのスライドドアを備えた大型ガラス風防などの追加機能が含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーヒーデカンターエアポットと壷
- セキュリティシール
- エクステリアウッドステインとシーラー
- スプリンクラーヘッドトリマー
- ステンレス鋼球ストック
- シンクと噴水
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ホースクランプ
- エアフィルター
- ルーフィング
- OSG VC-23ストレートフルートタップ、TiCN仕上げ
- YANKEE 435Lシリーズ チャッキングリーマ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブローチューブグランド
- TB WOODS QTパワーチェーンベルトスプロケット
- APOLLO VALVES 4ALFシリーズ、逆流防止装置修理キット
- SPEARS VALVES CPVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、フランジ付き、FKMOリング
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント フレックス ソケット
- SHEPHERD CASTER ステムキャスター
- KESON チョークラインリール
- MCR SAFETY セレクトショルダースプリットレザーパームワークグローブ