ALBION 310FR06401SG キングピンレス スイベル キャスター 3500 ポンド 直径 6 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ダクタイル鋳鉄 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ダクタイル鋳鉄 |
デュロメータ | 65 PSI |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 3500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/4" |
プレート厚 | 0.312 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | シングルボール |
交換用ホイール | 製造元番号FR0640116G |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | 最大800度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 9.7 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201SG | 1400ポンド | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥14,433 | ||
110FR06201SG | 1400ポンド | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥29,977 | ||
110FR08201SG | 1400ポンド | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥24,212 | ||
110PM05228SG | 1000ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | はい | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥34,042 | ||
110XA04201SG | 600ポンド | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | はい | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥16,651 | ||
110XA05201SG | 750ポンド | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | はい | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥17,864 | ||
110XA06201SG | 900ポンド | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | はい | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥46,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。