入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 750ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 6.5 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.312 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | シングルボール |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201SG | 1400ポンド | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥14,433 | ||
110FR06201SG | 1400ポンド | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥29,977 | ||
110FR08201SG | 1400ポンド | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥24,212 | ||
110PM05228SG | 1000ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥34,042 | ||
110XA04201SG | 600ポンド | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥16,651 | ||
110XA06201SG | 900ポンド | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥46,541 | ||
110XS05201SG | 375ポンド | 300〜999ポンド | 熱可塑性ゴム | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥13,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。