AKRO-MILS 39120BLUE付属の蓋容器、12ガロン、長さ21-1 / 2インチ、高さ12-1 / 2インチ、青
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
アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
容量 | 12ガロン。 |
色 | 青 |
高さ | 12 " |
内側の底の長さ | 17 7 / 8 " |
内側の底の幅 | 12 3 / 8 " |
内側の高さ | 12 " |
内側の長さ | 18 7 / 16 " |
トップの長さの内側 | 19 3 / 4 " |
上幅の内側 | 14 3 / 16 " |
内幅 | 13 1 / 4 " |
長さ | "20へ" 22 |
負荷容量 | 12ガロン。 |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 12 1 / 2 " |
外側の長さ | 21 1 / 2 " |
外側の幅 | 15 1 / 4 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903210194 |
音量 | 1.62 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.62 cu。 ft。 |
幅(Width) | "14へ" 16 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 41.28 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 容量 | 色 | パッケージ数量 | 高さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39120RED | 15 1 / 4 " | 12ガロン。 | レッド | 6 | 12 " | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ¥11,370 | ||
39120GRN | 15 1 / 4 " | 12ガロン。 | グリーン | 6 | 12 " | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ¥11,370 | ||
39170 | 15 1 / 4 " | 17ガロン。 | グレー | 3 | 12 " | 15 3 / 4 " | 19 3 / 4 " | 14 1 / 2 " | ¥13,068 | ||
39-0854W023 | 15 " | 8ガロン。 | グレー | - | - | 8 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ¥10,023 | ||
391204W024 | 15 " | 12ガロン。 | グレー | - | - | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ¥10,786 | ||
39085BLUE | 15 1 / 4 " | 8ガロン。 | 青 | 6 | "8へ" 10 | 7 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ¥10,023 | ||
39170BLUE | 15 1 / 4 " | 17ガロン。 | 青 | 3 | 12 " | 15 3 / 4 " | 19 3 / 4 " | 14 1 / 2 " | ¥13,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。