AKRO-MILS 391204W024付属の蓋容器、長さ21-1 / 2インチ、高さ12-1 / 2インチ、灰色
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
アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
容量 | 12ガロン。 |
色 | グレー |
内側の高さ | 12 " |
内側の長さ | 18 7 / 16 " |
内幅 | 13 1 / 4 " |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 12 1 / 2 " |
外側の長さ | 21 1 / 2 " |
外側の幅 | 15 " |
UPC | 695977838970 |
音量 | 1.62 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.62 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 容量 | 色 | パッケージ数量 | 高さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39120RED | 15 1 / 4 " | 12ガロン。 | レッド | 6 | 12 " | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ¥11,370 | ||
39120GRN | 15 1 / 4 " | 12ガロン。 | グリーン | 6 | 12 " | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ¥11,370 | ||
39170 | 15 1 / 4 " | 17ガロン。 | グレー | 3 | 12 " | 15 3 / 4 " | 19 3 / 4 " | 14 1 / 2 " | ¥13,068 | ||
39-0854W023 | 15 " | 8ガロン。 | グレー | - | - | 8 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ¥10,023 | ||
39085BLUE | 15 1 / 4 " | 8ガロン。 | 青 | 6 | "8へ" 10 | 7 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ¥10,023 | ||
39120BLUE | 15 1 / 4 " | 12ガロン。 | 青 | 6 | 12 " | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ¥11,776 | ||
39170BLUE | 15 1 / 4 " | 17ガロン。 | 青 | 3 | 12 " | 15 3 / 4 " | 19 3 / 4 " | 14 1 / 2 " | ¥13,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。