AKG C-120 オイルクーラー 10-110 Gpm 120 Hp の取り外し
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
アイテム価格 | 油圧オイルクーラー |
エアーフロー | 1000fpm |
フロー範囲(GPM) | 10〜110 |
HPの熱が除去されました | 120 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
全体の深さ | 2.56 " |
全体の高さ | 39.49 " |
全幅 | 31.5 " |
ポートサイズ | SAE#24 |
タイプ | モバイル |
船の重量(kg) | 38.03 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8419501000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。