AKG C-20 オイル クーラー モバイル 2-30 Gpm 20 馬力の取り外し
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
アイテム価格 | 油圧オイルクーラー |
エアーフロー | 1000fpm |
フロー範囲(GPM) | 2〜30 |
HPの熱が除去されました | 20 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
全体の深さ | 1.77 " |
全体の高さ | 15.31 " |
全幅 | 17.91 " |
ポートサイズ | SAE#12 |
タイプ | モバイル |
船の重量(kg) | 8.03 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。