AKG 油圧オイルクーラー
形式 | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-8 | 1.77 " | 6.65 " | 17.91 " | SAE#12 | ¥72,471 | |
B | C-14 | 1.77 " | 10.98 " | 17.91 " | SAE#12 | ¥94,475 | |
C | C-20 | 1.77 " | 15.31 " | 17.91 " | SAE#12 | ¥120,959 | |
D | C-18 | 2.56 " | 13.58 " | 15.94 " | SAE#12 | ¥97,862 | |
E | C-12 | 2.56 " | 11.73 " | 13.98 " | SAE#12 | ¥88,376 | |
F | C-32 | 2.56 " | 18.43 " | 19.88 " | SAE#20 | ¥128,910 | |
G | C-48 | 2.56 " | 22.13 " | 23.62 " | SAE#20 | ¥155,496 | |
H | C-66 | 2.56 " | 25.83 " | 27.56 " | SAE#20 | ¥199,301 | |
H | C-82 | 2.56 " | 27.68 " | 31.5 " | SAE#24 | ¥239,668 | |
I | C-120 | 2.56 " | 39.49 " | 31.5 " | SAE#24 | ¥335,127 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンドミルのルーティング
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- ワークベンチトップ
- ケーブル高さ計
- 空気圧制御アクセサリ
- 構造
- 履物および履物アクセサリー
- ダイヤフラムポンプ
- ブッシング
- 油圧ツール
- VOLLRATH 飲料サーバー
- TEMPSET TECH スモークエジェクターファンエレクトリック16インチ1 / 3hp
- OSG Exocarb エアロ ブリザード カーバイド エンド ミル
- GORLITZ スラストヘッドノズル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、8-36 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 成形減速機カップリング
- EATON クイックラグ式ハンドルロック
- Arrow Pneumatics F4シリーズ油分除去フィルタ、高流量
- DART CONTROLS EZ VFD シリーズ可変周波数 AC ドライブ