入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧オイルクーラー |
エアーフロー | 1000fpm |
フロー範囲(GPM) | 2〜30 |
HPの熱が除去されました | 8 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
全体の深さ | 1.77 " |
全体の高さ | 6.65 " |
全幅 | 17.91 " |
ポートサイズ | SAE#12 |
タイプ | モバイル |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8419501000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。