AKG C-48 オイル クーラー モバイル 8-80 Gpm 48 馬力の取り外し
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
アイテム価格 | 油圧オイルクーラー |
エアーフロー | 1000fpm |
フロー範囲(GPM) | 8〜80 |
HPの熱が除去されました | 48 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
全体の深さ | 2.56 " |
全体の高さ | 22.13 " |
全幅 | 23.62 " |
ポートサイズ | SAE#20 |
タイプ | モバイル |
船の重量(kg) | 17.98 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。