入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャッターモーター |
アンプ | 2.0/1.3 |
深さ | 4-3 / 4」 |
高さ | 6.75 " |
Hz | 50/60 |
取り付け位置 | 垂直 |
相 | 1 |
電圧 | 100-240 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。