AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO 空気ろ過システム、CO モニター付き、1 カップリング、48 cfm カップリング、110 psi、1/2 インチ入口
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | CFM 15 |
空気流量 | CFM 15 |
ろ過効率 | 99.99%@0.01ミクロン |
フロー容量 | CFM 48 |
含まれています | (2) 排出チューブ付き自動ドレン、CO モニター、外部警告灯および警報器、吸気プラグ、遠隔警報レセプタクル |
入口サイズ | 1 / 2 " |
カップリング数 | 1 |
コンセントタイプ | ハンセン |
電源要件 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
UPC | 696746964418 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | カップリング数 | 電源要件 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | 空気ろ過システム | 4 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥724,433 | |
BB30-CO | 空気ろ過システム | 2 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥571,395 | |
BB50-CO | 空気ろ過システム | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥561,813 | |
BB100-CO8 | 空気ろ過システム | 8 | AC9~12V/115V | - | ¥705,302 | |
BB30-COシュレーダー | 空気ろ過システム | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥418,036 | |
BB100-CO6 | 空気ろ過システム | 6 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥626,372 | |
BB150-CO | 空気ろ過システム | 3 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥864,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。