AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COモニター付きCO空気ろ過、9〜14V DC、115V AC、79 cfm
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | CFM 50 |
空気流量 | CFM 50 |
ろ過効率 | 99.99%@0.01ミクロン |
フロー容量 | CFM 79 |
含まれています | (2) 排出チューブ付き自動ドレン、CO モニター、外部警告灯および警報器、吸気プラグ、遠隔警報レセプタクル |
入口サイズ | 1 / 2 " |
カップリング数 | 4 |
コンセントタイプ | ハンセン |
電源要件 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
UPC | 994138266202 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
A.モニターのキャリブレーションは、毎月、または読み取り値が疑わしいと思われる場合はいつでも実行する必要があります。 今後の参考のために、校正日ステッカーを貼ってください。
モデル | アイテム価格 | カップリング数 | 電源要件 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | 空気ろ過システム | 4 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥724,433 | |
BB30-CO | 空気ろ過システム | 2 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥571,395 | |
BB15-CO | 空気ろ過システム | 1 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥413,571 | |
BB100-CO8 | 空気ろ過システム | 8 | AC9~12V/115V | - | ¥705,302 | |
BB30-COシュレーダー | 空気ろ過システム | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥418,036 | |
BB100-CO6 | 空気ろ過システム | 6 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥626,372 | |
BB150-CO | 空気ろ過システム | 3 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥864,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。