AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO 空気ろ過システム、CO モニター付き、容量 123 cfm、カップリング 4 個、150 psi
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
空気消費量 | CFM 123 |
エアーフロー | CFM 123 |
空気流量 | CFM 123 |
カップリングタイプ | ハンセン |
カップリング数 | 4 |
奉仕された人々 | 4 |
電源要件 | AC9~12V/115V |
圧力 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | カップリング数 | 電源要件 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB30-CO | 空気ろ過システム | 2 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥571,395 | |
BB50-CO | 空気ろ過システム | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥561,813 | |
BB15-CO | 空気ろ過システム | 1 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥413,571 | |
BB100-CO8 | 空気ろ過システム | 8 | AC9~12V/115V | - | ¥705,302 | |
BB30-COシュレーダー | 空気ろ過システム | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥418,036 | |
BB100-CO6 | 空気ろ過システム | 6 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥626,372 | |
BB150-CO | 空気ろ過システム | 3 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥864,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。