VERMONT GAGE Steel Y Go リバーシブル アセンブリ、レッド
バーモントのリバーシブルプラグゲージは、精度と一貫性が最重要視される製造および機械加工プロセスで使用されます。 これらのリバーシブル プラグ ゲージは、自動車製造、航空宇宙工学、医療機器の製造で使用され、コンポーネントが完全に適合することを保証します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 161304130 | ¥6,144 | 見積依頼
|
A | 161305130 | ¥7,464 | 見積依頼
|
A | 161306130 | ¥7,864 | 見積依頼
|
A | 161307130 | ¥8,535 | 見積依頼
|
A | 161301130 | ¥10,850 | 見積依頼
|
A | 161302130 | ¥8,254 | 見積依頼
|
A | 161303130 | ¥6,144 | 見積依頼
|
A | 161308130 | ¥10,277 | 見積依頼
|
A | 161309130 | ¥11,012 | 見積依頼
|
A | 161310130 | ¥13,912 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- リバーシブルプラグゲージは、一方の端を穴に挿入して、指定された許容範囲内にあるかどうかを判断することによって機能します。
- 終了の選択 (Go または No-Go) は、望ましい測定結果によって異なります。 Go エンドがスムーズにフィットする場合、穴は許容範囲内です。 逆に、No-Go エンドが適合するか抵抗に適合する場合、穴は許容範囲外になります。
特徴
- Vermont Gage リバーシブル プラグ ゲージは、耐久性のためのスチール構造を特徴としています。
- 精密研磨された 2 インチの測定面を備えており、さまざまな深さの穴を正確に測定できます。
- これらのリバーシブル プラグ ゲージには、その精度を文書化して証明する包括的な精度証明書が付属しています。
- カスタマイズ可能なハンドル マーキング (最大 25 文字) が付いているので、工具の識別とトレーサビリティが容易になります。
- これらのプラグ ゲージはリバーシブル設計を特徴としており、デュアルエンドでの使用が可能となり、ツールの寿命が効果的に XNUMX 倍になります。
よくある質問
自分の用途に適したバーモント ゲージ スチール Y Go リバーシブル プラグ ゲージを選択するにはどうすればよいですか?
特定の用途の公称穴サイズと公差要件に一致するゲージを選択してください。
バーモントリバーシブルプラグゲージを適切に手入れし、維持するにはどうすればよいですか?
精度と寿命を維持するために、清潔に保ち、使用中に過度の力を加えず、乾燥した保護された環境に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスI-ビームと魚雷のレベル
- 超硬エンドミル
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- 自動フラッシュバルブ
- パイプストラップ
- タスクライト
- 配管設備
- ストレージロッカー
- 電子/ベンチテスト
- インデックス可能なインサート
- BRADY パイプマーカー、呼吸用空気
- GRAINGER モバイルストレージビン
- DAYTON 風車防止ブレーキ
- VULCAN HART 充填パイプアセンブリ
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ メトリック ヘックス ビット ソケット
- KERN AND SOHN PEJ シリーズ上皿天びん
- KIMBLE CHASE Kimex キャピラリーチューブ
- BALDOR / DODGE SXR、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング