ADVANCE TABCO PRI-19-24-10アイスチェスト、24インチW、10回路コールドプレート、発泡断熱材付きSs
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
アイテム価格 | アイスビン |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 50.8 |
A. アイスチェストを掃除するには、中性洗剤と温水を使用し、研磨剤のない布を使用してください。ステンレス鋼の表面を損傷する可能性のある強力な化学物質の使用は避けてください。定期的な清掃は衛生状態を維持し、機器の寿命を延ばすのに役立ちます。
A. 重量が不均等に分散されないように、水平な設置面を確保してください。適切な換気と間隔については、メーカーのガイドラインに従ってください。さらに、電源への近さや排水設備へのアクセスも考慮してください。
A. 排水口の詰まりを防ぐために、排水口を定期的にチェックして掃除してください。コールド プレートを検査し、破片がないことを確認します。最適なパフォーマンスを得るために、ガスケットや絶縁体などのコンポーネントに摩耗の兆候がないか定期的に検査することをお勧めします。
モデル | 価格 | |
---|---|---|
PRC-19-36L | ¥311,424 | |
PRC-19-36L-10 | ¥547,322 | |
PRC-19-36R | ¥311,424 | |
PRC-19-36R-10 | ¥547,322 | |
PRC-19-42L | ¥333,400 | |
PRC-19-42L-10 | ¥587,380 | |
PRC-19-42R | ¥333,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。