ADVANCE TABCO 9-41-24-24RL排水板付きスカラリーシンク74インチの長さ
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
アイテム価格 | ドレインボード付きスカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 24 "×24」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 74 " |
全幅 | 31 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
モデル | ボウルサイズ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1-24-24RL | 16 "×20」 | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | 66 " | 27 " | ¥709,240 | |
9-1-24-18RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥453,575 | |
9-1-24-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥484,592 | |
9-21-20-18RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥476,386 | |
9-21-20-24RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥486,818 | |
9-21-20-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥541,063 | |
9-41-24-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥623,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。