HI-TECH DURAVENT 0631-1000-0002-60 ダクトホース内径 10 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 9.3 " |
色 | ブラック |
内部径 | 10 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエーテルウレタンフィルム |
マックス。 フロー | CFM 2600 |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
プライ数 | 3 |
動作温度 範囲 | -60度から180度F |
真空定格 | 5 "Hg |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | プライ数 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-0300-0002 | 2.2 " | 3" | CFM 320 | 13のプサイ | 2 | 10 "Hg | ¥62,205 | |
0630-0400-0002 | 3.1 " | 4" | CFM 550 | 9のプサイ | 2 | 9 "Hg | ¥79,725 | |
0630-0500-0002 | 4" | 5" | CFM 710 | 8のプサイ | 2 | 7 "Hg | ¥95,089 | |
0630-0600-0002 | 4.6 " | 6" | CFM 1030 | 7のプサイ | 2 | 5 "Hg | ¥76,104 | |
0630-1200-0002 | 9.5 " | 12 " | CFM 3580 | 8のプサイ | 2 | 2 "Hg | ¥221,337 | 見積依頼
|
0631-0300-0002 | 3.4 " | 3" | CFM 320 | 24のプサイ | 3 | 24 "Hg | ¥86,281 | |
0631-0400-0002 | 4.4 " | 4" | CFM 550 | 19のプサイ | 3 | 23 "Hg | ¥98,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。