HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 ダクトホース内径 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 9.5 " |
色 | ブラック |
内部径 | 12 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエーテルウレタンフィルム |
マックス。 フロー | CFM 3580 |
マックス。 圧力 | 8のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -60度から180度F |
真空定格 | 2 "Hg |
船の重量(kg) | 20.87 |
船高(cm) | 189.23 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | プライ数 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-0300-0002 | 2.2 " | 3" | CFM 320 | 13のプサイ | 2 | 10 "Hg | ¥58,460 | |
0630-0400-0002 | 3.1 " | 4" | CFM 550 | 9のプサイ | 2 | 9 "Hg | ¥74,468 | |
0630-0500-0002 | 4" | 5" | CFM 710 | 8のプサイ | 2 | 7 "Hg | ¥90,699 | |
0630-0600-0002 | 4.6 " | 6" | CFM 1030 | 7のプサイ | 2 | 5 "Hg | ¥76,104 | |
0631-0300-0002 | 3.4 " | 3" | CFM 320 | 24のプサイ | 3 | 24 "Hg | ¥85,176 | |
0631-0400-0002 | 4.4 " | 4" | CFM 550 | 19のプサイ | 3 | 23 "Hg | ¥98,147 | |
0631-0500-0002 | 5.2 " | 5" | CFM 710 | 16のプサイ | 3 | 18 "Hg | ¥121,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。