ADD-A-LEVEL A6616A作業プラットフォームアドオンユニット、66 "x 16"、積み重ね可能、プラスチック
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
アイテム価格 | 作業プラットフォームアドオンユニット |
色 | ブラック |
負荷容量 | 250ポンド。 |
材料 | プラスチック |
プラットフォーム高さ | 2.625 " |
プラットフォームの長さ | 66 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 6.84 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの幅 | 基本深度 | ベースの長さ | ベース幅 | 裾幅 | 負荷容量 | プラットフォームの深さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥11,543 | |
A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥21,335 | |
A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 96 " | 96 " | ¥30,914 | 見積依頼
|
A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 48 " | 48 " | ¥19,356 | |
A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 96 " | 96 " | ¥24,528 | 見積依頼
|
A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥14,458 | |
A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥27,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。