VICTOR ろう付けノズル
ろう付けでは、ワークピース自体を溶かすことなく、ワークピースを追加の部品と接合する必要があります。 Victor のろう付けチップは、ワークピースを溶かす溶接プロセスとは対照的に、ワークピースを溶かすことなくこの作業を慎重に実行できるように設計されています。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0387-0039 | 00 | ¥18,262 | |
A | 0387-0040 | 0 | ¥17,408 | |
A | 0387-0041 | 1" | ¥16,804 | |
A | 0387-0042 | 2" | ¥18,009 | |
A | 0387-0043 | 3" | ¥18,808 |
ろう付けノズル
Victor のろう付けチップは、複数のワークピースを溶かさずに接合できるように設計されています。 これらのろう付けノズルはワークピースを高温に加熱し、ワークピース上のろう材を溶かします。 これらのノズルは以下と組み合わせて使用されます。 トーチハンドル さまざまな金属加工施設での構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業などの目的に使用されます。 Victor のろう付けチップは、チップの形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐える銅構造を採用しています。 これらのろう付けチップには、コーン端を損傷や摩耗から保護するためのスナップ リングと真鍮カップリング ナットが組み込まれています。 さらに、作業全体を通して正確な溶接を保証するために、クリーンで適切な方向に火を提供するための個別のスパイラル ミキサーも備えています。 Victor のろう付けチップは、レンチなどの追加の工具を使用せずにトーチ ハンドルに固定できます。 これらのろう付けチップは、取り付け時に気密接続を提供するための二重 O リングを備えています。 Victor ノズルは 65 度の先端角度を備えており、溶接を容易にし、長い円錐火炎出力を提供します。
あなたが使用します
Victor のろう付けチップとセットは、複数のワークピースを溶かすことなく接合できるように設計されています。 これらのろう付けチップは、さまざまな金属加工施設での構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業用のトーチ ハンドルと組み合わせて使用されます。
動作メカニズム
Victors のろう付けチップはトーチ ハンドルに固定され、さらにガス ホースとガス供給セットに取り付けられます。 これらのろう付けチップは、レンチなどの追加の工具を使用せずに、真鍮製カップリングを使用してトーチ ハンドルに取り付けられます。 ろう付けチップに接続されたトーチハンドルがガスの流れを制御し、ろう付けノズルがガスの流れを希望の方向に向けます。 これらの溶接ノズルは、スパイラル ミキサー設計によりクリーンで適切な方向に火炎を供給します。
特徴
- 銅構造: Victor のろう付けチップは、チップの形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐える銅構造を採用しています。 これらのろう付けノズルは、複数のろう付けサイクルにわたって長期間の耐久性も提供します。
- 個別スパイラルミキサー: Victor ろう付けノズルには個別のスパイラル ミキサーがあり、クリーンで適切な方向に火炎を供給し、作業全体を通して正確なろう付けを保証します。
- ロングコーンフレーム: Victor ノズルは、ワークピース/部品を強固な接合で容易にろう付けするための長い円錐フレームを提供します。
- 内蔵スナップリング: Victor のろう付けノズルには、真鍮のカップリング ナットとスナップ リングが組み込まれており、コーンの端を損傷や摩耗から保護します。
- ダブル O リング: Victor ノズルは、取り付け時に気密接続を確保するためのダブル O リングと、65 度の先端角度を備えており、溶接が容易です。
対応アクセサリー
- 松明の切断: Victor ろう付けノズルは、ガス流の供給と制御のために切断トーチと組み合わせて使用されます。 これらの切断トーチは、真鍮カップリング ナットを使用してろう付けノズルに接続されます。
インストール
Victor ろう付けノズルには、切断トーチに接続するための真鍮カップリング コネクタがあり、さらにガスろう付けセットとガス供給ラインに接続されています。 これらのろう付けノズルは、追加の工具を使用せずに切断トーチに簡単にねじ込むことができます。 Victor ろう付けノズルには、コネクタ内に O リングがあり、ノズルを切断トーチの先端に固定します。 この接続により、切断トーチと溶接ノズルの間の共通点を通したガス漏れの可能性が防止されます。
よくある質問
ろう付け用途の圧力設定はどのくらいですか?
理想的には、アセチレンガスの圧力は 5 ~ 7 psi に設定し、酸素の圧力は 7 ~ 10 psi に設定する必要があります。
ワークのろう付けにはどの炎が最適ですか?
ろう付け用途にはアセチレン酸素ガスの組み合わせが使用されます。 部品のろう付けには中性炎または浸炭炎を使用してください。 生成された中性の炎は明確に定義されたインナーコーンを形成し、正確なろう付けを保証します。 酸化炎はワークピースを損傷する可能性があるため、避けてください。 アセチレンは銅製ワークピースの表面酸化物を除去するため、酸素とアセチレンのバランスは正確である必要があります。
ろう付けチップを交換するにはどうすればよいですか?
Victor のろう付けチップは磨耗しても簡単に交換できます。 これらのろう付けノズルには真鍮のコネクタが付いており、ネジを緩めて切断トーチからろう付けノズルを簡単に取り外すことができます。 ろう付けノズルを取り外したら、追加の工具を使用せずに交換できます。
ブランドは追加の製品を提供していますか?
はい。ビクターでは、さまざまな切断トーチ、溶接キット、ビクターろう付けセット、個別のコネクタ、切断ノズル、ガスゲージも提供しています。
ろう付けノズルと溶接ノズルの違いは何ですか?
これらのノズルは両方ともまったく似ています。 ただし、ろう付けノズルはワークピースを高温で加熱するだけですが、溶接ノズルはワークピースを別の部品に接合するために溶かす必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- NEMA電磁接触器
- 電気安全アクセサリー
- メンテナンス作業サポート
- 販売
- 研磨バンドとロール
- トレーニング
- 特殊ファンとアクセサリー
- コンクリートとアスファルト
- SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24VDC、DC電源
- TAPCO トラフィック ポスト ブレークアウェイ ソイル アンカー
- RIDGID フォームコアカッター
- GENERAC 130kW自動スタンバイ発電機
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL エンクロージャ
- HALLOWELL ペグボード
- AKRO-MILS 30150 シェルフビン
- RAIN BIRD ブランクチューブ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2095MCシリーズ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD SMS カバーオール、フード付き、伸縮性のある手首と足首、ホワイト