ADD-A-LEVEL A9624Aモジュラー作業プラットフォーム、プラスチック、穴あき
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業プラットフォームアドオンユニット |
基本深度 | 96 " |
ベースの長さ | 96 " |
ベース幅 | 24 " |
裾幅 | 24 " |
色 | ブラック |
終了 | ナチュラル |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 2.625 " |
プラットフォームの深さ | 96 " |
プラットフォーム高さ | 2.625 " |
プラットフォームの長さ | 96 " |
プラットフォームスタイル | 積み重ね可能な |
プラットフォームの幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
UPC | 747494112825 |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 246.89 |
船幅(cm) | 62.74 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの幅 | 基本深度 | ベースの長さ | ベース幅 | 裾幅 | 負荷容量 | プラットフォームの深さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥11,543 | |
A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥21,335 | |
A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 96 " | 96 " | ¥30,914 | 見積依頼
|
A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 48 " | 48 " | ¥19,356 | |
A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥14,458 | |
A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥27,669 | |
A3616A | 16 " | - | - | - | - | 250ポンド。 | - | 36 " | ¥9,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。