ADD-A-LEVEL A9636A作業プラットフォームアドオンユニット、96 "x 36"、積み重ね可能、プラスチック

  • モデル: A9636A

  • 項目: AG8EMX

  • ブランド: ADD-A-LEVEL

在庫あり
¥17,592 (例:VAT)

入手する 火曜日, 3月 16

支払いオプション

製品バリエーションを参照してください

30日間の無料返品

¥17,592 /個
Qty:
¥17,592

商品情報:

品目作業プラットフォームアドオンユニット
ブラック
負荷容量250ポンド
材料プラスチック
プラットフォーム高さ2.625 "
プラットフォームの長さ96 "
プラットフォームの幅36 "

配送情報:

船の重量(kg) 19.76
原産国US

関連製品

アクセサリー

Svgベクトルアイコン:http://www.onlinewebfonts.com/icon

お見積り依頼

ADD-A-LEVEL A9636A作業プラットフォームアドオンユニット、96 "x 36"、積み重ね可能、プラスチック

数量

コール・ミー・バック

あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける