LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100040KT3MLEDエリアライト75W120 / 277V 4000K
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
アイテム価格 | LEDエリアライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 8" |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
LEDの交換 | 250W HPS / MH |
長さ | 11.5 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | タイプIII |
ルーメン | 6193 |
ワットあたりのルーメン | 83.0 |
取り付け | スクエア/ラウンドポール |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0度から104度F |
UPC | 094728471914 |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 75 |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 8.53 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 40.39 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色温度 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DSXWPMLED20C100050KT3M | 5000K | 6216 | ¥171,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。