LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3MLEDエリアライト75W120 / 277V 5000K
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDエリアライト |
色温度 | 5000K |
CRI | 70 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 8" |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
LEDの交換 | 250W HPS / MH |
長さ | 11.5 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | タイプIII |
ルーメン | 6216 |
ワットあたりのルーメン | 83.0 |
取り付け | スクエア/ラウンドポール |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0度から104度F |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 75 |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色温度 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DSXWPMLED20C100040KT3M | 4000K | 6193 | ¥171,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。