Acorn ST70-38 テンパリングバルブは、水温を制御するように設計されており、さまざまな用途に安全で一貫した供給を保証します。設定温度になるまでお湯と水を混ぜることで火傷を防ぎます。このバルブは病院や学校で使用され、ユーザーの安全性と快適性を高めます。
特徴:
- このバルブは真鍮構造を採用しており、耐久性と耐腐食性を確保しています。
- 4 gpm の流量があり、水の流れを効率的に調整し、一貫した制御された出力を提供します。
- このテンパリングバルブの最大圧力定格は 125 psi で、標準圧力制限内で信頼性が高く安全な動作を保証します。
- 圧縮入口があり、設置とメンテナンスが簡単です。
よくある質問:
Q. テンパリングバルブを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
A.
- 正しいセットアップと安全基準への準拠を保証するには、専門家による取り付けを検討してください。
- 定期的なチェックをスケジュールして、沈殿物の蓄積を検査し、最適なバルブ機能を確保します。
- 火傷や不快感を防ぐために、温度設定を定期的に監視して調整してください。
- 損傷や故障を防ぐために、水圧が指定された制限内にあることを確認してください。
- バルブが安全基準を満たしていることを確認するには、地域の配管規格および規制に従ってください。
- バルブは温度管理された環境に設置するか、凍結を防ぐために適切な断熱材を使用してください。
- すぐに温度を調整できるように、緊急遮断バルブの位置を把握してください。
- 不正な改造は避け、調整については専門家にご相談ください。
- 特に商用環境では、バルブの適切な使用法と潜在的なリスクについてユーザーを教育します。
- 極端な温度変動など、バルブの性能に影響を与える可能性のある変化に注意してください。
- 定期的にバルブをテストして、温度変化に正しく反応し、水温が一定であることを確認してください。
- バルブの故障や突然の温度の問題に対する緊急手順を確立し、伝達します。
Q. この Acorn ST70-38 テンパリングバルブは節水にどのように貢献しますか?
A. この温度調整バルブは水温を正確に調整して不必要な水の無駄を防ぎ、全体的な節水活動に貢献します。
Q. この Acorn テンパリングバルブを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要素には、既存の配管との互換性、材料の耐久性、規格への準拠、温度範囲、流量、入口と出口のタイプ、圧力定格、設置の容易さ、環境適応性、サイズ、節水機能、ユーザーの安全性の強化が含まれます。
Q. このバルブはさまざまな水温にどのように対応しますか?
A. このバルブは、冷水の場合は 35 ~ 80 °F、温水の場合は 120 ~ 180 °F という幅広い入口温度範囲に対応しており、さまざまな環境条件に柔軟に対応できます。