入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テンパリングバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | 鉛フリー |
注ぐ速さ | 4.5 gpm |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入口温度(低温) | 40度から85度F |
入口温度(高温) | 180度F |
インレットタイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | NPT |
全体の高さ | 3.25 " |
全幅 | 3.25 " |
温度。 範囲 | 85度から115度F |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481801050 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ST70CP-38-BCT | ¥21,953 | 見積依頼
| |
ST70-38-BCT | ¥18,676 | 見積依頼
| |
ST70CP-38 | ¥18,298 | 見積依頼
| |
ST70-38 | ¥16,439 | 見積依頼
| |
ST70CP-12 | ¥19,042 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。