EATON Danfoss FCV7-10 シリーズ フローコントロールバルブ
Eaton Danfoss FCV7-10 シリーズ流量制御バルブは、ゴミ運搬業者、収穫機、産業用途に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 02-113007 | ¥15,269 | 見積依頼
|
B | 02-171935 | ¥11,192 | 見積依頼
|
C | 02-112996 | ¥11,046 | 見積依頼
|
B | 02-113043 | ¥9,424 | 見積依頼
|
B | 02-113001 | ¥9,424 | 見積依頼
|
A | 02-153237 | ¥10,288 | 見積依頼
|
A | 02-113002 | ¥12,348 | 見積依頼
|
C | 02-163235 | ¥12,426 | 見積依頼
|
C | 02-163242 | ¥11,046 | 見積依頼
|
A | 02-113005 | ¥12,348 | 見積依頼
|
C | 02-113008 | ¥13,974 | 見積依頼
|
B | 02-163017 | ¥9,424 | 見積依頼
|
B | 02-113019 | ¥7,850 | 見積依頼
|
B | 02-113004 | ¥7,850 | 見積依頼
|
B | 02-113006 | ¥10,288 | 見積依頼
|
A | 02-162829 | ¥12,348 | 見積依頼
|
B | 02-163233 | ¥14,725 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのバルブ内の流体は、1 つの位置でポート 2 と 3 とポート 4 と XNUMX の間を直接流れます。
- 次に、オペレーターを 1 度回転させることにより、流れはポート 4 と 3 の間、およびポート 2 と 90 の間で方向付けられます。
- クロスオーバー移行中、ポート 2 と 4 はブロックされますが、ポート 1 と 3 は接続されます。
特徴
- 構造剛性を高めるスチール構造と、耐水性と耐油性を備えた Buna-N シールが特徴です。
- これらの流量制御バルブは、ISO 清浄度コード 18/16/13 ミクロンに準拠し、汚染を除去します。
- これらのビッカース ユニットはネジで調整でき、キャビティ内に 47 ~ 54 Nm のトルクを生成できます。
- 一部のモデルには、腐食や極端な温度に耐えるアルミニウム製ハウジングが採用されています。
対応アクセサリー
- Eaton 889632 スペアパーツ シール キット: このシール キットには、これらのバルブの摩耗または損傷したシールを交換するための Buna-N シールが装備されています。
よくある質問
この流量制御弁の使用温度範囲はどれくらいですか?
-40〜120℃。
これらの流量制御バルブと互換性のある流体はどれですか?
MIL-H-5606、SAE 10、および SAE 20 規格に準拠した汎用流体は、イートン ダンフォス FCV7-10 シリーズ流量制御バルブと互換性があります。
これらの流量制御バルブの最大圧力定格はどれくらいですか?
210バール。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 洗瓶
- キャップ
- 窓断熱キット
- 給油ポンプ
- 圧力計パネルマウントキット
- 砥石
- ストレージロッカー
- バルブ
- 水質と浄化
- フライス工具
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2、60V
- WILKINS 逆流防止装置
- 3M 熱収縮フォークターミナル
- APPLETON ELECTRIC 天井マウント蛍光灯ランプ
- DIXON クランプエンドステム
- ENPAC オイルのみの吸収性ソックス
- ANVIL 厚手の溶接鋼製ブラケット
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 レデューシング ワイ、ソケット x ソケット x ソケット
- DAZOR Lumilus LEDデスクベースライト、31インチ
- Cementex USA コントラクターシリーズ 40口径コート