ACME ELECTRIC TF279261S配電用変圧器、低電圧、単相、2kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 13 " |
kVA定格 | 2kVA |
長さ | 5.13 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 190/208/220/240V x 380/416/440/480V |
製品データシート | acme-electric-tf279261s.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 5.5 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 17.1 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF279260S | 5.13 " | 10.5 " | - | 1kVA | 5.5 " | ¥182,165 | ||
TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5kVA | 10.31 " | ¥457,283 | ||
TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ¥318,790 | ||
TF279265S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ¥721,025 | ||
TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ¥1,319,911 | ||
TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ¥859,222 | ||
TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ¥649,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。