ACME ELECTRIC 単相乾式配電変圧器、190/208/220/240 x 380/416/440/480V 一次
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF279261S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ¥265,036 | |
B | TF279265S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ¥721,025 | |
B | TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ¥859,222 | |
C | TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ¥318,790 | |
B | TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ¥1,319,911 | |
C | TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ¥649,576 | |
D | TF279260S | 5.13 " | 10.5 " | - | 1kVA | 5.5 " | ¥182,165 | |
D | TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5kVA | 10.31 " | ¥457,283 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットアクセサリー
- リキッドタイトコンジット
- バタフライバルブ
- シンナーペイントリムーバー
- フレキシブルシリンダーホーン
- 圧力と真空の測定
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 締め具
- 屋外エリア備品
- カートンステープラーとシーラー
- AUTONICS エンコーダシャフトトーテムポール
- LIFT-ALL タイダウンラチェットストラップアセンブリ
- BUNTING BEARINGS スリーブベアリング、ナイロン
- ARO ソレノイドエアコントロールバルブ
- HUMBOLDT スチールボンドディスク
- WEG 臨死体験エンドシールド
- TRI-ARC U-Design 穴あきサポートなしカンチレバーはしご、30 インチ カンチレバー
- BOSTON GEAR SSCシリーズ ステンレス製止めねじカラー
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ